Eriks
RADOLID

RADOLID Moerkap Radolid PE SW17-2-G22 M10

  • ERIKS:12730972
  • Fabrikant:7613288117075
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Moerkap Radolit voor zeskantmoeren met onderlegring voor optimale bescherming tegen corrosie
Materiaal: PE
Kleur: zwart
Opslaan in lijst

€ 1,32/ stukexcl. btw

€ 1,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RADOLID
Serie
SW2
Type
SW17-2-G22
Materiaal
PE
D
21.5 mm
S
2 mm
G
22 mm
GD
24 mm
GH
23.5 mm
Kleur
Zwart
Draadmaat
M10
Materiaal specificatie
Polyethyleen
Temperatuurgebied
van -50 tot 80 °C