€ 1,31/ stukexcl. btw
€ 1,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RADOLID |
Serie | SW1 |
Type | SW17-1-G24 |
Materiaal | PE |
G | 24.2 mm |
GD | 24 mm |
GH | 25.7 mm |
Kleur | Zwart |
Draadmaat | M10 |
Materiaal specificatie | Polyethyleen |
Temperatuurgebied | van -50 tot 80 °C |