Eriks
RADOLID

RADOLID Moerkap Radolid PE SW17-1-G10 M10

  • ERIKS:12730927
  • Fabrikant:7613288117532
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Moerkap Radolit voor zeskantmoeren voor optimale bescherming tegen corrosie. Materiaal: PE. Kleur: zwart.
Opslaan in lijst

€ 1,09/ stukexcl. btw

€ 1,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RADOLID
Serie
SW1
Type
SW17-1-G10
Materiaal
PE
G
9 mm
GD
24 mm
GH
11 mm
Kleur
Zwart
Draadmaat
M10
Materiaal specificatie
Polyethyleen
Temperatuurgebied
van -50 tot 80 °C