Eriks
RADOLID

RADOLID Moerkap Radolid PE SW14-2-G19 M8

  • ERIKS:12730968
  • Fabrikant:7613288117112
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Moerkap Radolit voor zeskantmoeren met onderlegring voor optimale bescherming tegen corrosie
Materiaal: PE
Kleur: zwart
Opslaan in lijst

€ 1,02/ stukexcl. btw

€ 1,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RADOLID
Serie
SW2
Type
SW14-2-G19
Materiaal
PE
D
18.5 mm
S
1.6 mm
G
18.5 mm
GD
20 mm
GH
20.5 mm
Kleur
Zwart
Draadmaat
M8
Materiaal specificatie
Polyethyleen
Temperatuurgebied
van -50 tot 80 °C