Eriks
RADOLID

RADOLID Moerkap Radolid PE SW14-1-G18 M8

  • ERIKS:12730925
  • Fabrikant:7613288117556
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Moerkap Radolit voor zeskantmoeren voor optimale bescherming tegen corrosie. Materiaal: PE. Kleur: zwart.
Opslaan in lijst

€ 0,99/ stukexcl. btw

€ 1,20incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RADOLID
Serie
SW1
Type
SW14-1-G18
Materiaal
PE
G
18 mm
GD
20.5 mm
GH
19.4 mm
Kleur
Zwart
Draadmaat
M8
Materiaal specificatie
Polyethyleen
Temperatuurgebied
van -50 tot 80 °C