Eriks
RADOLID

RADOLID Moerkap Radolid PE SW13-1-G18 M8

  • ERIKS:12730923
  • Fabrikant:7613288117570
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Moerkap Radolit voor zeskantmoeren voor optimale bescherming tegen corrosie. Materiaal: PE. Kleur: zwart.
Opslaan in lijst

€ 0,91/ stukexcl. btw

€ 1,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RADOLID
Serie
SW1
Type
SW13-1-G18
Materiaal
PE
G
18 mm
GD
18.5 mm
GH
19.1 mm
Kleur
Zwart
Draadmaat
M8
Materiaal specificatie
Polyethyleen
Temperatuurgebied
van -50 tot 80 °C