€ 0,77/ stukexcl. btw
€ 0,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RADOLID |
Serie | SW1 |
Type | SW13-1-G13 |
Materiaal | PE |
G | 13 mm |
GD | 18.6 mm |
GH | 14.7 mm |
Kleur | Zwart |
Draadmaat | M8 |
Materiaal specificatie | Polyethyleen |
Temperatuurgebied | van -50 tot 80 °C |