€ 0,70/ stukexcl. btw
€ 0,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RADOLID |
Serie | SW2 |
Type | SW12-2-G14 |
Materiaal | PE |
D | 15.5 mm |
S | 1.6 mm |
G | 14 mm |
GD | 17.5 mm |
GH | 15.5 mm |
Kleur | Zwart |
Draadmaat | M7 |
Materiaal specificatie | Polyethyleen |
Temperatuurgebied | van -50 tot 80 °C |