Eriks
RADOLID

RADOLID Moerkap Radolid PE SW10-2-G18 M6

  • ERIKS:12730962
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Moerkap Radolit voor zeskantmoeren met onderlegring voor optimale bescherming tegen corrosie
Materiaal: PE
Kleur: zwart
Opslaan in lijst

€ 0,70/ stukexcl. btw

€ 0,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RADOLID
Serie
SW2
Type
SW10-2-G18
Materiaal
PE
D
13.5 mm
S
1.6 mm
G
17.5 mm
GD
15 mm
GH
19 mm
Kleur
Zwart
Draadmaat
M6
Materiaal specificatie
Polyethyleen
Temperatuurgebied
van -50 tot 80 °C