Eriks
RADOLID

RADOLID Moerkap Radolid PE SW10-1-G6 M6

  • ERIKS:12730915
  • Fabrikant:7613288117655
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Moerkap Radolit voor zeskantmoeren voor optimale bescherming tegen corrosie. Materiaal: PE. Kleur: zwart.
Opslaan in lijst

€ 0,62/ stukexcl. btw

€ 0,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RADOLID
Serie
SW1
Type
SW10-1-G6
Materiaal
PE
G
6 mm
GD
14.5 mm
GH
7.5 mm
Kleur
Zwart
Draadmaat
M6
Materiaal specificatie
Polyethyleen
Temperatuurgebied
van -50 tot 80 °C