€ 0,91/ stukexcl. btw
€ 1,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RADOLID |
Serie | SW1 |
Type | SW10-1-G34 |
Materiaal | PE |
G | 33.5 mm |
GD | 15 mm |
GH | 35.3 mm |
Kleur | Zwart |
Draadmaat | M6 |
Materiaal specificatie | Polyethyleen |
Temperatuurgebied | van -50 tot 80 °C |