Eriks
RADOLID

RADOLID Moerkap Radolid PE SW10-1-G16 M6

  • ERIKS:12730918
  • Fabrikant:7613288117624
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Moerkap Radolit voor zeskantmoeren voor optimale bescherming tegen corrosie. Materiaal: PE. Kleur: zwart.
Opslaan in lijst

€ 0,64/ stukexcl. btw

€ 0,77incl. btw

Verkocht per: 1100Min. order: 1100

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RADOLID
Serie
SW1
Type
SW10-1-G16
Materiaal
PE
G
15.9 mm
GD
14.5 mm
GH
17.2 mm
Kleur
Zwart
Draadmaat
M6
Materiaal specificatie
Polyethyleen
Temperatuurgebied
van -50 tot 80 °C