€ 0,64/ stukexcl. btw
€ 0,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RADOLID |
Serie | SW1 |
Type | SW10-1-G13 |
Materiaal | PE |
G | 13.1 mm |
GD | 14.9 mm |
GH | 14.6 mm |
Kleur | Zwart |
Draadmaat | M6 |
Materiaal specificatie | Polyethyleen |
Temperatuurgebied | van -50 tot 80 °C |