Eriks
RADOLID

RADOLID Moerkap Radolid PE M8-B-G22

  • ERIKS:12730996
  • Fabrikant:7613288116634
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Moerkap Radolit voor zeskantmoeren voor optimale bescherming tegen corrosie
Materiaal: PE
Kleur: zwart
Opslaan in lijst

€ 1,50/ stukexcl. btw

€ 1,81incl. btw

Verkocht per: 300Min. order: 300

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RADOLID
Serie
B
Type
M8-B-G22
Materiaal
PE
D
9.2 mm
G
21.5 mm
GD
12.8 mm
GH
22.6 mm
KD
7.2 mm
Kleur
Zwart
Draadmaat
M8
Materiaal specificatie
Polyethyleen
Temperatuurgebied
van -50 tot 80 °C