€ 1,50/ stukexcl. btw
€ 1,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RADOLID |
Serie | B |
Type | M8-B-G12 |
Materiaal | PE |
D | 9.2 mm |
G | 12 mm |
GD | 13.5 mm |
GH | 13.2 mm |
KD | 7.2 mm |
Kleur | Zwart |
Draadmaat | M8 |
Materiaal specificatie | Polyethyleen |
Temperatuurgebied | van -50 tot 80 °C |