€ 1,57/ stukexcl. btw
€ 1,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RADOLID |
Serie | B |
Type | M6-B-G12 |
Materiaal | PE |
D | 7 mm |
G | 11.3 mm |
GD | 10.7 mm |
GH | 12.9 mm |
KD | 5.4 mm |
Kleur | Zwart |
Draadmaat | M6 |
Materiaal specificatie | Polyethyleen |
Temperatuurgebied | van -50 tot 80 °C |