Eriks
RADOLID

RADOLID Moerkap Radolid PE M33-B-G86

  • ERIKS:12731019
  • Fabrikant:7613288116405
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Moerkap Radolit voor zeskantmoeren voor optimale bescherming tegen corrosie
Materiaal: PE
Kleur: zwart
Opslaan in lijst

€ 23,30/ stukexcl. btw

€ 28,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RADOLID
Serie
B
Type
M33-B-G86
Materiaal
PE
D
40.1 mm
G
86.3 mm
GD
48.9 mm
GH
88.5 mm
KD
30.7 mm
Kleur
Zwart
Draadmaat
M33
Materiaal specificatie
Polyethyleen
Temperatuurgebied
van -50 tot 80 °C