Eriks
RADOLID

RADOLID Moerkap Radolid PE M33-B-G66

  • ERIKS:12731018
  • Fabrikant:7613288116412
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Moerkap Radolit voor zeskantmoeren voor optimale bescherming tegen corrosie
Materiaal: PE
Kleur: zwart
Opslaan in lijst

€ 21,29/ stukexcl. btw

€ 25,76incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RADOLID
Serie
B
Type
M33-B-G66
Materiaal
PE
D
40.3 mm
G
66 mm
GD
49.5 mm
GH
68.5 mm
KD
30.7 mm
Kleur
Zwart
Draadmaat
M33
Materiaal specificatie
Polyethyleen
Temperatuurgebied
van -50 tot 80 °C