€ 17,41/ stukexcl. btw
€ 21,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RADOLID |
Serie | B |
Type | M33-B-G30 |
Materiaal | PE |
D | 39.5 mm |
G | 30 mm |
GD | 48 mm |
GH | 32.5 mm |
KD | 30.7 mm |
Kleur | Zwart |
Draadmaat | M33 |
Materiaal specificatie | Polyethyleen |
Temperatuurgebied | van -50 tot 80 °C |