€ 17,41/ stukexcl. btw
€ 21,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RADOLID |
Serie | B |
Type | M30-B-G80 |
Materiaal | PE |
D | 36.5 mm |
G | 79.5 mm |
GD | 45 mm |
GH | 82.5 mm |
KD | 27.7 mm |
Kleur | Zwart |
Draadmaat | M 30 |
Materiaal specificatie | Polyethyleen |
Temperatuurgebied | van -50 tot 80 °C |