Eriks
RADOLID

RADOLID Moerkap Radolid PE M24-B-G50

  • ERIKS:12731011
  • Fabrikant:7613288116481
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Moerkap Radolit voor zeskantmoeren voor optimale bescherming tegen corrosie
Materiaal: PE
Kleur: zwart
Opslaan in lijst

€ 6,38/ stukexcl. btw

€ 7,71incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RADOLID
Serie
B
Type
M24-B-G50
Materiaal
PE
D
29 mm
G
49.8 mm
GD
35.5 mm
GH
51.9 mm
KD
22 mm
Kleur
Zwart
Draadmaat
M24
Materiaal specificatie
Polyethyleen
Temperatuurgebied
van -50 tot 80 °C