€ 6,21/ stukexcl. btw
€ 7,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RADOLID |
Serie | B |
Type | M22-B-G48 |
Materiaal | PE |
D | 27 mm |
G | 48 mm |
GD | 33.5 mm |
GH | 50 mm |
KD | 20.2 mm |
Kleur | Zwart |
Draadmaat | M 22 |
Materiaal specificatie | Polyethyleen |
Temperatuurgebied | van -50 tot 80 °C |