Eriks
RADOLID

RADOLID Moerkap Radolid PE M20-B-G45

  • ERIKS:12731008
  • Fabrikant:7613288116511
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Moerkap Radolit voor zeskantmoeren voor optimale bescherming tegen corrosie
Materiaal: PE
Kleur: zwart
Opslaan in lijst

€ 5,83/ stukexcl. btw

€ 7,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RADOLID
Serie
B
Type
M20-B-G45
Materiaal
PE
D
25.3 mm
G
44.7 mm
GD
31.2 mm
GH
46.8 mm
KD
18.3 mm
Kleur
Zwart
Draadmaat
M20
Materiaal specificatie
Polyethyleen
Temperatuurgebied
van -50 tot 80 °C