€ 2,37/ stukexcl. btw
€ 2,87incl. btw
Verkocht per: 200Min. order: 200
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RADOLID |
Serie | B |
Type | M14-B-G15 |
Materiaal | PE |
D | 15 mm |
G | 15 mm |
GD | 21 mm |
GH | 16 mm |
KD | 12.7 mm |
Kleur | Zwart |
Draadmaat | M 14 |
Materiaal specificatie | Polyethyleen |
Temperatuurgebied | van -50 tot 80 °C |