€ 2,43/ stukexcl. btw
€ 2,94incl. btw
Verkocht per: 200Min. order: 200
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RADOLID |
Serie | B |
Type | M12-B-G27 |
Materiaal | PE |
D | 13.1 mm |
G | 26.3 mm |
GD | 18.2 mm |
GH | 27.7 mm |
KD | 10.9 mm |
Kleur | Zwart |
Draadmaat | M 12 |
Materiaal specificatie | Polyethyleen |
Temperatuurgebied | van -50 tot 80 °C |