€ 1,82/ stukexcl. btw
€ 2,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RADOLID |
Serie | B |
Type | M12-B-G15 |
Materiaal | PE |
D | 13 mm |
G | 14.4 mm |
GD | 17.9 mm |
GH | 16 mm |
KD | 10.9 mm |
Kleur | Zwart |
Draadmaat | M 12 |
Materiaal specificatie | Polyethyleen |
Temperatuurgebied | van -50 tot 80 °C |