Eriks
RADOLID

RADOLID Moerkap Radolid PE M10-B-G15

  • ERIKS:12730997
  • Fabrikant:7613288116627
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Moerkap Radolit voor zeskantmoeren voor optimale bescherming tegen corrosie
Materiaal: PE
Kleur: zwart
Opslaan in lijst

€ 1,54/ stukexcl. btw

€ 1,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RADOLID
Serie
B
Type
M10-B-G15
Materiaal
PE
D
12 mm
G
14.8 mm
GD
15 mm
GH
15.8 mm
KD
9 mm
Kleur
Zwart
Draadmaat
M10
Materiaal specificatie
Polyethyleen
Temperatuurgebied
van -50 tot 80 °C