Eriks
RADOLID

RADOLID Moerkap Radolid PE inwendige zeskant ISK8-2-T5/D20

  • ERIKS:12731054
  • Fabrikant:7613288202658
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Moerkap Radolit voor inbusbouten waarbij naast het inwendige zeskant, ook de boutkop en schroefgat beschermd wordt tegen corrosie. Materiaal: PE. Kleur: zwart.
Opslaan in lijst

€ 1,27/ stukexcl. btw

€ 1,54incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RADOLID
Serie
ISK2
Type
ISK8-2-T5/D20
Materiaal
PE
D
20 mm
H
2 mm
T
5 mm
Kleur
Zwart
Draadmaat
M10
Materiaal specificatie
Polyethyleen
Temperatuurgebied
van -50 tot 80 °C