Eriks
RADOLID

RADOLID Moerkap Radolid PE inwendige zeskant ISK6-2-T4/D18

  • ERIKS:12731053
  • Fabrikant:7613288202665
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Moerkap Radolit voor inbusbouten waarbij naast het inwendige zeskant, ook de boutkop en schroefgat beschermd wordt tegen corrosie. Materiaal: PE. Kleur: zwart.
Opslaan in lijst

€ 0,95/ stukexcl. btw

€ 1,14incl. btw

Verkocht per: 800Min. order: 800

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RADOLID
Serie
ISK2
Type
ISK6-2-T4/D18
Materiaal
PE
D
18 mm
H
2 mm
T
4 mm
Kleur
Zwart
Draadmaat
M8
Materiaal specificatie
Polyethyleen
Temperatuurgebied
van -50 tot 80 °C