Eriks
RADOLID

RADOLID Moerkap Radolid PE inwendige zeskant ISK12-2-T7/D26

  • ERIKS:12731056
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Moerkap Radolit voor inbusbouten waarbij naast het inwendige zeskant, ook de boutkop en schroefgat beschermd wordt tegen corrosie. Materiaal: PE. Kleur: zwart.
Opslaan in lijst

€ 2,03/ stukexcl. btw

€ 2,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RADOLID
Type
ISK12-2-T7/D26
Materiaal
PE
D
26 mm
H
3 mm
T
7 mm
Kleur
Zwart
Draadmaat
M 14
Materiaal specificatie
Polyethyleen
Temperatuurgebied
van -50 tot 80 °C