€ 1,63/ stukexcl. btw
€ 1,97incl. btw
Verkocht per: 300Min. order: 300
Verwachte leverdatum - 18/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RADOLID |
Serie | ISK2 |
Type | ISK10-2-T6/D24 |
Materiaal | PE |
D | 24 mm |
H | 2.5 mm |
T | 6 mm |
Kleur | Zwart |
Draadmaat | M 12 |
Materiaal specificatie | Polyethyleen |
Temperatuurgebied | van -50 tot 80 °C |