€ 1,14/ stukexcl. btw
€ 1,38incl. btw
Verkocht per: 700Min. order: 700
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RADOLID |
Serie | ISK1 |
Type | ISK8-1-T5/D16 |
Materiaal | PE |
D | 16 mm |
H | 2 mm |
T | 5 mm |
Kleur | Zwart |
Draadmaat | M10 |
Materiaal specificatie | Polyethyleen |
Temperatuurgebied | van -50 tot 80 °C |