€ 0,83/ stukexcl. btw
€ 1,00incl. btw
Verkocht per: 800Min. order: 800
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RADOLID |
Serie | ISK1 |
Type | ISK6-1-T4/D13 |
Materiaal | PE |
D | 13 mm |
H | 2 mm |
T | 4 mm |
Kleur | Zwart |
Draadmaat | M8 |
Materiaal specificatie | Polyethyleen |
Temperatuurgebied | van -50 tot 80 °C |