€ 2,47/ stukexcl. btw
€ 2,98incl. btw
Verkocht per: 200Min. order: 200
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RADOLID |
Serie | ISK1 |
Type | ISK19-1-T12/D36 |
Materiaal | PE |
D | 37 mm |
H | 6 mm |
T | 12 mm |
Kleur | Zwart |
Draadmaat | M24 |
Materiaal specificatie | Polyethyleen |
Temperatuurgebied | van -50 tot 80 °C |