Eriks
RADOLID

RADOLID Moerkap Radolid PE inwendige zeskant ISK 14-1 M16

  • ERIKS:12731050
  • Fabrikant:7613288202696
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Moerkap Radolit voor inbusbouten waarbij alleen het inwendige zeskant beschermd wordt tegen corrosie. Materiaal: PE. Kleur: zwart.
Opslaan in lijst

€ 1,85/ stukexcl. btw

€ 2,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RADOLID
Serie
ISK1
Type
ISK14-1-T8/D24
Materiaal
PE
D
24 mm
H
3 mm
T
8 mm
Kleur
Zwart
Draadmaat
M 16
Materiaal specificatie
Polyethyleen
Temperatuurgebied
van -50 tot 80 °C