Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RACO |
Serie | N - Compact |
Type | T6N4 |
Fabrikant ID | 148563-300 |
Type aandrijving | Trapezium spindel |
Duwkracht | 15 kN |
Slag | 300 mm |
Snelheid | 6 mm/s |
Vermogen | 0.19 kW |
Nom. spanning | 24 V |
Frequentie | Gelijkstroom Hz |
Nom. stroom | 14.8 A |
Beschermingsklasse | IP65 |