Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RACO |
Serie | N - Compact |
Type | T6N4 |
Fabrikant ID | 148349-600 |
Type aandrijving | Trapezium spindel |
Duwkracht | 3 kN |
Slag | 600 mm |
Snelheid | 20 mm/s |
Vermogen | 0.17 kW |
Nom. spanning | 400 V |
Frequentie | 50 Hz |
Nom. stroom | 0.76 A |