Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RACO |
Serie | N - Compact |
Type | T6N2 |
Fabrikant ID | 148331-200 |
Type aandrijving | Trapezium spindel |
Duwkracht | 2 kN |
Slag | 200 mm |
Snelheid | 2 mm/s |
Vermogen | 0.04 kW |
Nom. spanning | 400 V |
Frequentie | 50 Hz |
Nom. stroom | 0.22 A |