Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RACO |
Serie | C - Compact |
Type | T6C6 |
Fabrikant ID | 148367-400 |
Type aandrijving | Trapezium spindel |
Duwkracht | 12 kN |
Slag | 400 mm |
Snelheid | 50 mm/s |
Vermogen | 1.5 kW |
Nom. spanning | 400 V |
Frequentie | 50 Hz |
Nom. stroom | 5.4 A |