Eriks
RACO

RACO Elektrische actuator T6C4-140 Trapezium spindel 0.75kW 3A 5kN 400mm 60mm/s 148359-400

  • ERIKS:14299061
Image 1
Toepassingsbereik voor industriële omgevingen, robuust, duurzaam, geoptimaliseerd voor kleine installatieruimte, kosteneffectief.
Er zijn standaarduitvoeringen maar ook veel opties mogelijk. Het ontwerp van de RACO elektrische actuators is gebaseerd op een modulair systeem en maakt de optimale combinatie van de componenten mogelijk. Door deze variabiliteit hebben de RACO elektrische actuators een breed spectrum van toepassingen. Afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden en de gewenste specificaties kunnen kogelomloopspindel- of trapeziumspindelaandrijvingen worden gebruikt. Kracht (kN): 0,8 -12
Vraag onze specialisten naar de verschillende mogelijkheden en de opties.
  • Nederland : hydraulics@eriks.nl
  • België :
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 06/04/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RACO
Serie
C - Compact
Type
T6C4-140
Fabrikant ID
148359-400
Type aandrijving
Trapezium spindel
Duwkracht
5 kN
Slag
400 mm
Snelheid
60 mm/s
Vermogen
0.75 kW
Nom. spanning
400 V
Frequentie
50 Hz
Nom. stroom
3 A