Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RACO |
Serie | C - Compact |
Type | T6C4-140 |
Fabrikant ID | 148356-200 |
Type aandrijving | Trapezium spindel |
Duwkracht | 3 kN |
Slag | 200 mm |
Snelheid | 90 mm/s |
Vermogen | 0.75 kW |
Nom. spanning | 400 V |
Frequentie | 50 Hz |
Nom. stroom | 3.2 A |