Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RACO |
Serie | C - Compact |
Type | T6C2 |
Fabrikant ID | 148318-300 |
Type aandrijving | Trapezium spindel |
Duwkracht | 1 kN |
Slag | 300 mm |
Snelheid | 40 mm/s |
Vermogen | 0.09 kW |
Nom. spanning | 400 V |
Frequentie | 50 Hz |
Nom. stroom | 0.8 A |