Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RACO |
Serie | A - Compact |
Type | T5A1 |
Fabrikant ID | 148507-300 |
Type aandrijving | Trapezium spindel |
Duwkracht | 0.3 kN |
Slag | 300 mm |
Snelheid | 25 mm/s |
Vermogen | 0.04 kW |
Nom. spanning | 400 V |
Frequentie | 50 Hz |
Nom. stroom | 0 A |