Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RACO |
Serie | T |
Type | T1T8 |
Fabrikant ID | 148292-600 |
Type aandrijving | Trapezium spindel |
Duwkracht | 60 kN |
Slag | 600 mm |
Snelheid | 20 mm/s |
Vermogen | 4 kW |
Nom. spanning | 400 V |
Frequentie | 50 Hz |
Nom. stroom | 10 A |