Eriks
RACO

RACO Elektrische actuator T1N7 Trapezium spindel 4kW 10.2A 25kN 1000mm 55mm/s 148250-1000

  • ERIKS:14286835
Image 1
Toepasbaar zelfs onder de zwaarste omstandigheden, hoge cyclussnelheden, hoge dynamiek, extreem lange levensduur. Er zijn standaarduitvoeringen maar ook veel opties mogelijk. Het ontwerp van de RACO elektrische actuators is gebaseerd op een modulair systeem en maakt de optimale combinatie van de componenten mogelijk. Door deze variabiliteit hebben de RACO elektrische actuators een breed spectrum van toepassingen. Afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden en de gewenste specificaties kunnen kogelomloopspindel- of trapeziumspindelaandrijvingen worden gebruikt.
We laten hier een aantal standaard uitvoeringen zien van de RACO cilinders zien. Er zijn echter veel meer mogelijkheden/opties en klantspecifieke uitvoeringen.Kracht (kN): 2,5 - 50
Neem hierover aub contact op via :
  • Nederland : hydraulics@eriks.nl
  • België :
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 06/04/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
RACO
Serie
N
Type
T1N7
Fabrikant ID
148250-1000
Type aandrijving
Trapezium spindel
Duwkracht
25 kN
Slag
1000 mm
Snelheid
55 mm/s
Vermogen
4 kW
Nom. spanning
400 V
Frequentie
50 Hz
Nom. stroom
10.2 A