Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RACO |
Serie | M |
Type | T1M8 |
Fabrikant ID | 148286-1800 |
Type aandrijving | Trapezium spindel |
Duwkracht | 60 kN |
Slag | 1800 mm |
Snelheid | 20 mm/s |
Vermogen | 4 kW |
Nom. spanning | 400 V |
Frequentie | 50 Hz |
Nom. stroom | 11.5 A |