Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RACO |
Serie | M |
Type | T1M8 |
Fabrikant ID | 148284-800 |
Type aandrijving | Trapezium spindel |
Duwkracht | 100 kN |
Slag | 800 mm |
Snelheid | 5 mm/s |
Vermogen | 2.2 kW |
Nom. spanning | 400 V |
Frequentie | 50 Hz |
Nom. stroom | 5.2 A |