Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RACO |
Serie | M |
Type | T1M7 |
Fabrikant ID | 148234-1600 |
Type aandrijving | Trapezium spindel |
Duwkracht | 50 kN |
Slag | 1600 mm |
Snelheid | 15 mm/s |
Vermogen | 2.2 kW |
Nom. spanning | 400 V |
Frequentie | 50 Hz |
Nom. stroom | 5.7 A |