Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RACO |
Serie | M |
Type | T1M6 |
Fabrikant ID | 148182-400 |
Type aandrijving | Trapezium spindel |
Duwkracht | 20 kN |
Slag | 400 mm |
Snelheid | 25 mm/s |
Vermogen | 1.5 kW |
Nom. spanning | 400 V |
Frequentie | 50 Hz |
Nom. stroom | 4 A |