Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | RACO |
Serie | M |
Type | T1M5 |
Fabrikant ID | 148119-100 |
Type aandrijving | Trapezium spindel |
Duwkracht | 10 kN |
Slag | 100 mm |
Snelheid | 10 mm/s |
Vermogen | 0.37 kW |
Nom. spanning | 400 V |
Frequentie | 50 Hz |
Nom. stroom | 1 A |